จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN SER075-5-16Q ที่ใส่เครื่องมือทำเกลียว Ser075-5-16q Rh | AD4MJP 41T968

DORIAN SER075-5-16Q ที่จับเครื่องมือทำเกลียว Ser075-5-16q Rh

In Stock
รายการ: AD4MJP รุ่น: SER075-5-16Qข้ามอ้างอิง: 41T968

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,385 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่ใส่เครื่องมือทำเกลียว
สกรูยึดGXE-16
ทิศทางการตัดมือขวา
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.375 "
ใส่สกรูTS-16
แทรกรูปร่างเลย์ดาวน์ 16-G60
สไตล์การติดตั้งสกรูล็อค
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
หน้าแข้งสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงของก้าน0.75 "
ความกว้างของก้าน0.75 "
สไตล์SER075-5-16Q
ประแจ TorxT-10
ออฟเซ็ตความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์การติดตั้งที่หนีบสกรูยึด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁหน้าแข้งก้าน Diaความสูงของก้านความกว้างของก้านราคา
DORIAN STVOR08-3A ที่ใส่เครื่องมือต๊าปเกลียว Svor08-3a Rh | AD4MGH 41T897 STVOR08-3Aสกรูล็อค--4"สี่เหลี่ยมด้านเท่า-0.5 "0.5 "฿4,204
DORIAN STVOR10-3B ที่จับเครื่องมือทำเกลียว Svor10-3b Rh | AD4MGJ 41T899 สตอร์10-3Bสกรูล็อค--4.5 "สี่เหลี่ยมด้านเท่า-0.625 "0.625 "฿4,403
DORIAN STVOL10-3B ที่จับเครื่องมือทำเกลียว Stvol10-3b Lh | AD4MGK 41T901 STVOL10-3Bสกรูล็อค--4.5 "สี่เหลี่ยมด้านเท่า-0.625 "0.625 "฿4,403
DORIAN STVOR12-3B ที่จับเครื่องมือทำเกลียว Svor12-3b Rh | AD4MGL 41T902 สตอร์12-3Bสกรูล็อค--4.5 "สี่เหลี่ยมด้านเท่า-0.75 "0.75 "฿4,640
DORIAN STVOL12-3B ที่จับเครื่องมือทำเกลียว Stvol12-3b Lh | AD4MGM 41T903 STVOL12-3Bสกรูล็อค--4.5 "สี่เหลี่ยมด้านเท่า-0.75 "0.75 "฿4,640
DORIAN STVOR16-3D ที่จับเครื่องมือต๊าปเกลียว Svor16-3d Rh | AD4MGN 41T904 สตอร์16-3Dสกรูล็อค--6"สี่เหลี่ยมด้านเท่า-1"1"฿5,165
DORIAN STVOL16-3D ที่จับเครื่องมือต๊าปเกลียว Stvol16-3d Lh | AD4MGP 41T905 STVOL16-3Dสกรูล็อค--6"สี่เหลี่ยมด้านเท่า-1"1"฿5,165

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN SER075-5-16Q ที่จับเครื่องมือทำเกลียว Ser075-5-16q Rh
฿5,385 / หน่วย