Dormeyer 1000-m-1 | โซลินอยด์ลามิเนต | 4x239 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORMEYER 1000-M-1 โซลินอยด์เคลือบ | AE2EUV 4X239

DORMEYER 1000-M-1 โซลินอยด์ลามิเนต

In Stock
รายการ: AE2EUV รุ่น: 1000-M-1ข้ามอ้างอิง: 4X239

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,864 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
แอมป์ @ สูงสุด โรคหลอดเลือดสมอง1.25
ความต้านทานขดลวด (โอห์ม)88.0
คอยล์โวลต์120 VAC
ความลึก1-7 / 16 "
วงจรการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ความยาว1.625 "
หลุมยึด1-3/8 x 7/8"
ดึงช่วงแรง14.4 ถึง 48 ออนซ์
แอมป์นั่ง0.24
วัตต์นั่ง9.5
แรงดึงดูดเฉพาะออนซ์ 1.76
ช่วงชัก1/8 ถึง 3/4 "
ขั้วขดลวดบัดกรี
ชนิดภาพเขียนที่ตกสะเก็ด
ความกว้าง1.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8505908000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ค่าแรงโน้มถ่วง (ออนซ์) (1.76)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างคอยล์โวลต์ความลึกวงจรการทำงานความยาวหลุมยึดขั้วชนิดภาพเขียนราคา
DORMEYER 7014 เครื่องซักผ้าโซลินอยด์ | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "ไม่สม่ำเสมอ2.5 "2"จอบ 1/4 "อุปกรณ์ซักรีด฿1,571
DORMEYER 7258 เครื่องซักผ้าโซลินอยด์ | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "ไม่สม่ำเสมอ2 63 / 64 "2"จอบ 1/4 "อุปกรณ์ซักรีด฿2,719
DORMEYER 7690 เครื่องซักผ้าโซลินอยด์ | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "ไม่สม่ำเสมอ1 39 / 64 "1.375 "จอบ 1/4 "อุปกรณ์ซักรีด฿1,994
DORMEYER 2005-M-1 โซลินอยด์เคลือบ | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "อย่างต่อเนื่อง2.5 "2 x 1-3 / 8 นิ้วขดลวดบัดกรีที่ตกสะเก็ด฿1,797
DORMEYER 2536-M-1 โซลินอยด์ลามิเนต | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "อย่างต่อเนื่อง2.5 "2 x 1-5 / 8 นิ้วขดลวดบัดกรีที่ตกสะเก็ด฿3,177
DORMEYER 3000-M-1 โซลินอยด์เคลือบ | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "อย่างต่อเนื่อง3"2 x 1-7 / 8 นิ้วขดลวดบัดกรีที่ตกสะเก็ด฿3,291
DORMYER 7612 โซลินอยด์ซักรีด | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "ไม่สม่ำเสมอ2 63 / 64 "2"จอบ 1/4 "อุปกรณ์ซักรีด฿2,544

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORMEYER 1000-M-1 โซลินอยด์ลามิเนต
฿1,864 / หน่วย