Dormeyer 7258 | โซลินอยด์ซักรีด | 2x662 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORMEYER 7258 เครื่องซักผ้าโซลินอยด์ | AC3WMX 2X662

DORMEYER 7258 เครื่องซักผ้าโซลินอยด์

In Stock
รายการ: AC3WMX รุ่น: 7258ข้ามอ้างอิง: 2X662
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
฿2,719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
แอมป์ @ สูงสุด โรคหลอดเลือดสมอง1.10
ความต้านทานขดลวด (โอห์ม)4.14
คอยล์โวลต์120 VAC
ความลึก2-15 / 16 "
วงจรการทำงานไม่สม่ำเสมอ
ความยาว2 63 / 64 "
หลุมยึด2"
ดึงช่วงแรง240 ถึง 336 ออนซ์
แอมป์นั่ง1.10
วัตต์นั่ง40
ช่วงชัก1/4 to 1-1/4"
ขั้วจอบ 1/4 "
ชนิดภาพเขียนอุปกรณ์ซักรีด
ความกว้าง2.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.18
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8505908000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด ตรงเวลา (นาที) (3)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างคอยล์โวลต์ความลึกวงจรการทำงานความยาวหลุมยึดขั้วชนิดภาพเขียนราคา
DORMEYER 7014 เครื่องซักผ้าโซลินอยด์ | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "ไม่สม่ำเสมอ2.5 "2"จอบ 1/4 "อุปกรณ์ซักรีด฿1,571
DORMEYER 7690 เครื่องซักผ้าโซลินอยด์ | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "ไม่สม่ำเสมอ1 39 / 64 "1.375 "จอบ 1/4 "อุปกรณ์ซักรีด฿1,994
DORMEYER 1000-M-1 โซลินอยด์เคลือบ | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "อย่างต่อเนื่อง1.625 "1-3/8 x 7/8"ขดลวดบัดกรีที่ตกสะเก็ด฿1,864
DORMEYER 2005-M-1 โซลินอยด์เคลือบ | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "อย่างต่อเนื่อง2.5 "2 x 1-3 / 8 นิ้วขดลวดบัดกรีที่ตกสะเก็ด฿1,797
DORMEYER 2536-M-1 โซลินอยด์ลามิเนต | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "อย่างต่อเนื่อง2.5 "2 x 1-5 / 8 นิ้วขดลวดบัดกรีที่ตกสะเก็ด฿3,177
DORMEYER 3000-M-1 โซลินอยด์เคลือบ | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "อย่างต่อเนื่อง3"2 x 1-7 / 8 นิ้วขดลวดบัดกรีที่ตกสะเก็ด฿3,291
DORMYER 7612 โซลินอยด์ซักรีด | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "ไม่สม่ำเสมอ2 63 / 64 "2"จอบ 1/4 "อุปกรณ์ซักรีด฿2,544

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORMEYER 7258 เครื่องซักผ้าโซลินอยด์
฿2,719 / หน่วย