Dormont 41-4142-24 | ขั้วต่อแก๊ส 2gmf3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORMONT 41-4142-24 หัวต่อแก๊สสแตนเลสเคลือบพีวีซี 3/4 x 24 นิ้ว | AB9YRM 2GMF3

DORMONT 41-4142-24 หัวต่อแก๊ส Pvc Coated Stainless Steel 3/4 x 24 In

In Stock
รายการ: AB9YRM รุ่น: 41-4142-24อ้างไขว้: 2GMF3
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
฿4,323 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวต่อแก๊ส
บีทียู290,900
การเชื่อมต่อ3/4 "MIP x 3/4" FIP
การไหลของตัวเชื่อมต่อ (Btu)290,900
ความยาว24 "
วัสดุสแตนเลสเคลือบพีวีซี
ภายนอก Dia.1"
ขนาด3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)62.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8307103000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อความยาวขนาดราคา
DORMONT 41-4142-36 หัวต่อแก๊สสแตนเลสเคลือบพีวีซี 3/4 x 36 นิ้ว | AB9YRN 2GMF4 41-4142-363/4 "MIP x 3/4" FIP36 "3 / 4 "฿5,099
DORMONT 1650BP48 หัวต่อแก๊สสแตนเลสเคลือบพีวีซี 1/2 x 48 นิ้ว | AB9YRP 2GMF5 1650BP48MIP x 1/2 "MIP48 "1 / 2 "฿8,239
DORMONT 1675BP48 หัวต่อแก๊สสแตนเลสเคลือบพีวีซี 3/4 x 48 นิ้ว | AB9YRQ 2GMF6 1675BP483/4 MIP X 3/4 MIP48 "3 / 4 "฿11,990

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORMONT 41-4142-24 หัวต่อแก๊ส Pvc Coated Stainless Steel 3/4 x 24 In
฿4,323 / หน่วย