Dotco 12l2500-01rt-g | เครื่องเจียรลมแบบตรง 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | 24d726 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DOTCO 12L2500-01RT-G เครื่องเจียรลมแบบตรง 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJE 24D726

DOTCO 12L2500-01RT-G เครื่องเจียรลมแบบตรง 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm

In Stock
รายการ: AB7WJE รุ่น: 12L2500-01RT-Gข้ามอ้างอิง: 24D726
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
฿39,854 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์9.5
ประเภทแบริ่งลูกป้องกันสองชั้น
CFM @ โหลดเต็ม38.0
ปลอกคอ1 / 4 "
ทบเพื่อ 75 84
ไอเสียด้านหน้า
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 23,000
ประเภทเครื่องบดตรง
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
HP0.9
นาที. ขนาดท่อ5 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียวแกน3 / 8 "-24
สไตล์ในบรรทัด
เค้นคันโยก
น้ำหนักเครื่องมือ2.6 ปอนด์
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มความเร็วฟรีHPนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DOTCO 12L1001-36-G เครื่องเจียรลมตรง 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm | AB7WJC 24D722 12L1001-36-G4.016.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 34,0000.31 / 4 "6"฿23,617
DOTCO 12L2500-01-G เครื่องเจียรลมตรง 23k รอบต่อนาที 0.9 Hp 38cfm | AB7WJD 24D725 12L2500-01-G9.538.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 23,0000.95 / 16 "7 9 / 32 "฿31,542

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DOTCO 12L2500-01RT-G เครื่องเจียรลมแบบตรง 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm
฿39,854 / หน่วย