Dotco 12r0400-18-g | เครื่องเจียรดินสอลม ทั่วไป 60000 รอบต่อนาที | 24d732 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องบดดินสอ DOTCO 12R0400-18-G ทั่วไป 60000 รอบต่อนาที | AB7WJH 24D732

DOTCO เครื่องบดดินสอลม 12R0400-18-G ทั่วไป 60000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AB7WJH รุ่น: 12R0400-18-Gข้ามอ้างอิง: 24D732
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
฿36,352 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเจียรดินสอลม
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์2.3
ตลับShielded
CFM @ โหลดเต็ม9.0
ความจุ Collet1 / 8 "
หน้าที่General
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60,000
ความยาวท่อ60 "
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
HP0.10
นาที. ขนาดท่อ3 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นบิด
น้ำหนักเครื่องมือ0.3 ปอนด์
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8467115090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Whip Hose ID (3/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ โหลดเต็มความเร็วฟรีวัสดุที่ใช้ผลิต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁน้ำหนักเครื่องมือราคา
เครื่องบดดินสอ DOTCO 10R0400-18-G ทั่วไป 60000 รอบต่อนาที | AB7WHZ 24D718 10R0400-18-G0.9ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60,000อลูมิเนียม5 4 / 5 "0.2 ปอนด์฿32,148
DOTCO 10R0401-18-G เครื่องเจียรดินสอลมทั่วไป 60000 รอบต่อนาที | AB7WJA 24D719 10R0401-18-G0.9ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60,000อลูมิเนียม5 4 / 5 "0.2 ปอนด์฿32,773
เครื่องบดดินสอ DOTCO 12R0380-18-G ทั่วไป 80000 รอบต่อนาที | AB7WJG 24D731 12R0380-18-G9.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 80,000ประกอบด้วย5.5 "0.3 ปอนด์฿35,865
DOTCO 12R0400-43-G เครื่องบดดินสอลมทั่วไป 60000 รอบต่อนาที | AB7WJJ 24D733 12R0400-43-G9.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60,000ประกอบด้วย5 4 / 5 "0.3 ปอนด์฿37,991
DOTCO 12R0410-18-G เครื่องเจียรดินสอลมทั่วไป 60000 รอบต่อนาที | AB7WJK 24D734 12R0410-18-G9.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60,000ประกอบด้วย5 4 / 5 "0.3 ปอนด์฿31,272

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DOTCO เครื่องบดดินสอลม 12R0400-18-G ทั่วไป 60000 รอบต่อนาที
฿36,352 / หน่วย