DIVERSIFIED PLASTICS ST18-14 ขาตั้งขั้น 1 ขั้น Polyethylene สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนสตูล |
ความลึกฐาน | 19.5 " |
ความกว้างด้านล่าง | 13.75 " |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
จำนวนขั้นตอน | 1 |
ความสูงโดยรวม | 11.75 " |
กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันได | ขั้นตอนกล่อง |
ความสูงขั้นสูงสุด | 11-1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกฐาน | ความกว้างด้านล่าง | สี | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST18-07 | 19.5 " | 13.75 " | สีเทา | 1 | 11.75 " | ฿3,814 | ||
ST217-01 | 23.75 " | 21 " | Black | 2 | 19.5 " | ฿9,073 | ||
ST217-07 | 23.75 " | 21 " | สีเทา | 2 | 19.5 " | ฿9,073 | ||
ST327-14 | 33.5 " | 21 " | สีเหลือง | 3 | 29.5 " | ฿13,698 | ||
ST327-01 | 33.5 " | 21 " | Black | 3 | 29.5 " | ฿13,698 | ||
ST217-14 | 23.75 " | 21 " | สีเหลือง | 2 | 19.5 " | ฿9,073 | ||
T445-14 | 42.5 " | 21.5 " | สีเหลือง | 4 | 73.5 " | ฿34,453 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.