DIVERSIFIED PLASTICS ST217-01 ขาตั้ง 2 ขั้นตอน Polyethylene Black
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนสตูล |
ความลึกฐาน | 23.75 " |
ความกว้างด้านล่าง | 21 " |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
ความสูงโดยรวม | 19.5 " |
กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันได | ขั้นตอนกล่อง |
ความสูงขั้นสูงสุด | 19-1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.63 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกฐาน | ความกว้างด้านล่าง | สี | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST18-07 | 19.5 " | 13.75 " | สีเทา | 1 | 11.75 " | ฿3,814 | ||
ST217-07 | 23.75 " | 21 " | สีเทา | 2 | 19.5 " | ฿9,073 | ||
ST18-14 | 19.5 " | 13.75 " | สีเหลือง | 1 | 11.75 " | ฿3,814 | ||
ST327-14 | 33.5 " | 21 " | สีเหลือง | 3 | 29.5 " | ฿13,698 | ||
ST327-01 | 33.5 " | 21 " | Black | 3 | 29.5 " | ฿13,698 | ||
ST217-14 | 23.75 " | 21 " | สีเหลือง | 2 | 19.5 " | ฿9,073 | ||
T445-14 | 42.5 " | 21.5 " | สีเหลือง | 4 | 73.5 " | ฿34,453 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.