DRANETZ ENC-STD-E ชุดขยายมิเตอร์วัดพลังงาน ระยะสกรู
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดขยายมาตรวัดพลังงาน |
ช่วงปัจจุบัน | 0 ถึง 5A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 1 ถึง 600 VAC / DC |
อินเตอร์เฟซ | แพลตฟอร์มที่หลากหลาย |
สูงสุด วัตต์ | 100 TW |
หน่วยความจำ | 1 GB |
จำนวนช่อง | 8 (ขยายได้) |
ระยะ | เพื่อ 1 3 |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | สกรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 9030330040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงปัจจุบัน | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ENC-TR-E | 0 ถึง 6000A | แจ็คนิรภัย | ฿327,436 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.