DRI-EAZ F174-BLU พัดลมพกพา 115 โวลต์ 2041 Cfm สีฟ้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมโบลเวอร์แบบพกพา |
แอมป์ | 7.4 |
CFM สูง | 2041 |
ขนาดตัวนำ | 14 AWG |
สีที่อยู่อาศัย | สีน้ำเงิน |
ที่อยู่อาศัย Dia. | 15 ใน |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 19.25 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 15.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พอลิเอทิลีน Rotomolded |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 18.75 " |
Hz | 60 |
มอเตอร์ HP | 1 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนใบมีด | 7 |
จำนวนตัวนำ | 3 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | เดียว |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
ใบพัด Dia | 12 " |
วัสดุใบพัด | ไนลอน |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องช่วยหายใจความเร็ว 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.