DRI-EAZ F203-A เครื่องลดความชื้นสำหรับการฟื้นฟู 132pt 115V 60Hz
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องลดความชื้นแบบพกพาสำหรับการฟื้นฟู |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 33 องศาถึง 100 องศา F |
แอมป์ | 6.4 |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | โพลีเอทิลีน Rotomolded |
ความจุ / 24 ชม. @ 60% RH | 85 คะแนน |
ความจุ / 24 ชม. @ 90% RH | 132 คะแนน |
สี | สีน้ำเงิน |
ประเภทการละลายน้ำแข็ง | บายพาสแก๊สร้อน |
ความลึก | 19.5 " |
พัดลม CFM | 227 cfm |
ความเร็วพัดลม | 1 |
ตัวกรอง | การไหลของอากาศสูง |
ความสูง | 32 " |
ช่วงความชื้น | 45 ถึง 99 RH |
Hz | 60 |
แม็กซ์ ยก | 20 ฟุต |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนล้อล้อ | 2 |
ความยาวสายไฟ | 25ft |
ค่าสารทำความเย็น | ออนซ์ 16 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8479891000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.