Driv-lok Sltp0780312cp | หมุดสปริงเจาะรู ขนาด 5/16 X 5/64 100pk | 5bb99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DRIV-LOK SLTP0780312CP หมุดสปริง Slotted ขนาด 5/16 X 5/64 100Pk | AE3BKM 5BB99

DRIV-LOK SLTP0780312CP Slotted Spring Pin, ขนาด 5/16 X 5/64, 100Pk

In Stock
รายการ: AE3BKM รุ่น: SLTP0780312CPอ้างไขว้: 5BB99
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
฿763 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงพิน
Dia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด)0.083 0.086-"
เส้นผ่านศูนย์กลางลบคม0.075 "
ความยาวลบมุม (สูงสุด)0.032 "
ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ)0.008 "
แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์)£ 800
เสร็จสิ้นทู่
เหมาะกับรู Dia (ต่ำสุด - สูงสุด)0.078 0.081-"
ความอดทนความยาว+/- 0.015 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 420
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด5 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 / 16 "
ความแข็ง RockwellRC43-52
ชนิดภาพเขียนslotted
ความหนาของผนัง0.018 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด)เส้นผ่านศูนย์กลางลบคมความยาวลบมุม (สูงสุด)ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ)แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์)เสร็จสิ้นเหมาะกับรู Dia (ต่ำสุด - สูงสุด)ความอดทนความยาวราคา
DRIV-LOK SLTP0620187CP หมุดสปริง Slotted ขนาด 1/16 X 3/16 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066 0.069-"0.059 "0.028 "0.007 "£ 430ทู่0.062 0.065-"+/- 0.015 "฿537

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DRIV-LOK SLTP0780312CP Slotted Spring Pin, ขนาด 5/16 X 5/64, 100Pk
฿763 / แพ็ค