Driv-lok Sltp0941375cp | หมุดสปริงเจาะรู ขนาด 1-3/8 X 3/32 100pk | 5be35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DRIV-LOK SLTP0941375CP หมุดสปริง Slotted ขนาด 1-3/8 X 3/32 100Pk | AE3BKV 5BE35

DRIV-LOK SLTP0941375CP Slotted Spring Pin, ขนาด 1-3/8 X 3/32, 100Pk

In Stock
รายการ: AE3BKV รุ่น: SLTP0941375CPอ้างอิงข้าม: 5BE35
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
฿1,104 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงพิน
Dia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด)0.099 0.103-"
เส้นผ่านศูนย์กลางลบคม0.091 "
ความยาวลบมุม (สูงสุด)0.038 "
ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ)0.008 "
แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์)1150
เสร็จสิ้นทู่
เหมาะกับรู Dia (ต่ำสุด - สูงสุด)0.094 0.097-"
ความอดทนความยาว+/- 0.020 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 420
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด3 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.375 "
ความแข็ง RockwellRC43-52
ชนิดภาพเขียนslotted
ความหนาของผนัง0.022 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด)เส้นผ่านศูนย์กลางลบคมความยาวลบมุม (สูงสุด)ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ)แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์)เสร็จสิ้นเหมาะกับรู Dia (ต่ำสุด - สูงสุด)ความอดทนความยาวราคา
DRIV-LOK SLTP0620187CP หมุดสปริง Slotted ขนาด 1/16 X 3/16 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066 0.069-"0.059 "0.028 "0.007 "£ 430ทู่0.062 0.065-"+/- 0.015 "฿537

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DRIV-LOK SLTP0941375CP Slotted Spring Pin, ขนาด 1-3/8 X 3/32, 100Pk
฿1,104 / แพ็ค