Driv-lok Sltp2190750cp | หมุดสปริงเจาะรู ขนาด 3/4 X 7/32 100pk | 5be97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DRIV-LOK SLTP2190750CP Slotted Spring Pin, 3/4 X 7/32 Size, 100Pk | AE3BLQ 5BE97

DRIV-LOK SLTP2190750CP Slotted Spring Pin, ขนาด 3/4 X 7/32, 100Pk

In Stock
รายการ: AE3BLQ รุ่น: SLTP2190750CPอ้างอิงข้าม: 5BE97

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,823 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงพิน
Dia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด)0.226 0.232-"
เส้นผ่านศูนย์กลางลบคม0.021 "
ความยาวลบมุม (สูงสุด)0.065 "
ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ)0.011 "
แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์)5850
เสร็จสิ้นทู่
เหมาะกับรู Dia (ต่ำสุด - สูงสุด)0.219 0.224-"
ความอดทนความยาว+/- 0.015 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 420
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด7 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 / 4 "
ความแข็ง RockwellRC43-52
ชนิดภาพเขียนslotted
ความหนาของผนัง0.048 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด)เส้นผ่านศูนย์กลางลบคมความยาวลบมุม (สูงสุด)ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ)แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์)เสร็จสิ้นเหมาะกับรู Dia (ต่ำสุด - สูงสุด)ความอดทนความยาวราคา
DRIV-LOK SLTP0620187CP หมุดสปริง Slotted ขนาด 1/16 X 3/16 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066 0.069-"0.059 "0.028 "0.007 "£ 430ทู่0.062 0.065-"+/- 0.015 "฿537

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DRIV-LOK SLTP2190750CP Slotted Spring Pin, ขนาด 3/4 X 7/32, 100Pk
฿1,823 / แพ็ค