ทางลาดเก้าอี้ล้อเลื่อน VESTIL D Series
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ลุกขึ้น | ความจุ | ความลึก | ความยาวหด | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ความสูง | ช่วงความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ดี-ฟาร์-120 | - | ปอนด์ 550 | 124 " | - | 120 " | 12 " | 4 1 / 4 " | - | ฿26,340 | RFQ
|
B | ดี-โรล-48 | - | ปอนด์ 500 | 48 " | - | 48 " | 50 4 / 9 " | 4 5 / 8 " | - | ฿34,304 | |
C | ดี-ทีอาร์-72 | - | ปอนด์ 550 | 76 " | 39 5 / 8 " | 72 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | ฿23,228 | RFQ
|
D | ดี-ทีอาร์-88 | - | ปอนด์ 550 | 88 " | 45 5 / 8 " | 88 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | ฿29,070 | RFQ
|
E | ดี-เอดับบลิว-84 | 25 " | ปอนด์ 500 | 84 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | - | ฿57,490 | RFQ
|
F | ดี-เอดับบลิว-132 | 40 " | ปอนด์ 500 | 132 " | - | - | 38 " | 4 5 / 8 " | 6 "ถึง 40" | ฿85,249 | RFQ
|
G | ดี-เอดับบลิว-168 | 54 " | ปอนด์ 500 | 168 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | 6 "ถึง 54" | ฿115,957 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมดูดอากาศแบบ Direct Drive
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เครื่องตรวจจับก๊าซ
- เครื่องมือ
- เลื่อยเลื่อน
- อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรหลังเครื่องมือ
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- กระดาษทราย
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- ทดสอบปั๊ม
- ALPHA FITTINGS ยูเนี่ยนที
- APPROVED VENDOR Thermowell อุตสาหกรรม Lagging
- KENNEDY KYAccry Series ลิ้นชัก Liner
- DIXON ข้อต่อ Dix-Lock N-Series
- WOODHEAD ตัวแยกสายซีรีส์ 120080
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุน SP17 ซีรี่ส์
- MASTER APPLIANCE ชุดเชื่อม Proheat Series
- LINN GEAR สเตอร์เกลียวสามเส้น, โซ่ 60-3
- CAMPBELL Blocks
- BROWNING NCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 12 พิทช์