VESTIL D-ROL-48 ทางลาดสำหรับวีลแชร์แบบมีขอบล้อแบบโรลโอวีล ความยาว 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดด้วยล้อ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีออนโพลี |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | เงิน |
ความลึก | 48 " |
ประเภทจับ | ด้ามจับกันลื่น |
ความสูง | 4 5 / 8 " |
รวมถึง | (2) ลูกล้อโพลียูรีเทน 4" x 1 1/4" ทนสนิม ด้ามจับ |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความยาว | 48 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความยาว | 48 " |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-d-rol-48.pdf |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 35 1 / 2 " |
ล้อ Dia | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ความกว้างล้อ | 1 1 / 4 " |
ความกว้าง | 50 4 / 9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ลุกขึ้น | ความจุ | ความลึก | ความยาวหด | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ความสูง | ช่วงความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดี-เอดับบลิว-132 | 40 " | ปอนด์ 500 | 132 " | - | - | 38 " | 4 5 / 8 " | 6 "ถึง 40" | ฿85,249 | RFQ
| |
ดี-เอดับบลิว-168 | 54 " | ปอนด์ 500 | 168 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | 6 "ถึง 54" | ฿115,957 | RFQ
| |
ดี-เอดับบลิว-84 | 25 " | ปอนด์ 500 | 84 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | - | ฿57,490 | RFQ
| |
ดี-ฟาร์-120 | - | ปอนด์ 550 | 124 " | - | 120 " | 12 " | 4 1 / 4 " | - | ฿26,340 | RFQ
| |
ดี-ทีอาร์-72 | - | ปอนด์ 550 | 76 " | 39 5 / 8 " | 72 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | ฿23,228 | RFQ
| |
ดี-ทีอาร์-88 | - | ปอนด์ 550 | 88 " | 45 5 / 8 " | 88 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | ฿29,070 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.