Ductmate Gr6pocr7ga24d | กดบนปกเสื้อด้วย Damper 7 In | 6pge3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUCTMATE GR6POCR7GA24D กดที่ปลอกคอพร้อมแดมเปอร์ 7 นิ้ว | AF2AFH 6PGE3

DUCTMATE GR6POCR7GA24D กดบนปลอกคอพร้อมแดมเปอร์ 7 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2AFH รุ่น: GR6POCR7GA24Dข้ามอ้างอิง: 6PGE3
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
฿1,752 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง7"
ขนาดท่อ7"
วัด24
ความสูง6"
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า7"
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.7"
คะแนนความดัน3 "WG
ชนิดภาพเขียนปลอกคอแบบกดพร้อมตัวกันกระแทก
ความกว้าง10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Pre-Sealed, Low Leakage Hardware

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าเต้าเสียบ Dia.ความกว้างราคา
DUCTMATE GR6POCR5GA26D กดที่ปลอกคอพร้อมแดมเปอร์ 5 นิ้ว | AF2AFD 6PGD9 GR6POCR5GA26D5"5"265"5"8"฿1,191
DUCTMATE GR6POCR7GA26D กดที่ปลอกคอพร้อมแดมเปอร์ 7 นิ้ว | AF2AFE 6PGE0 GR6POCR7GA26D7"7"267"7"10 "฿1,358
DUCTMATE GR6POCR9GA26D กดที่ปลอกคอพร้อมแดมเปอร์ 9 นิ้ว | AF2AFF 6PGE1 GR6POCR9GA26D9"9"269"9"12 "฿1,589
DUCTMATE GR6POCR5GA24D กดที่ปลอกคอพร้อมแดมเปอร์ 5 นิ้ว | AF2AFG 6PGE2 GR6POCR5GA24D5"5"245"5"8"฿1,486
DUCTMATE GR6POCR9GA24D กดที่ปลอกคอพร้อมแดมเปอร์ 9 นิ้ว | AF2AFJ 6PGE4 GR6POCR9GA24D9"9"249"9"12 "฿2,048

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUCTMATE GR6POCR7GA24D กดบนปลอกคอพร้อมแดมเปอร์ 7 นิ้ว
฿1,752 / หน่วย