Ductmate Grdri846ga | ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนด์วิช | 29vj69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUCTMATE GRDRI846GA ท่อลมแบบมีฉนวนหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MGT 29VJ69

DUCTMATE GRDRI846GA ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช

In Stock
รายการ: AH2MGT รุ่น: GRDRI846GAข้ามอ้างอิง: 29VJ69

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿5,577 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประตูทางเข้าแบบกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช
ความสูงของประตู4.75 "
ความกว้างประตู9"
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
บานพับไม่มี
วัสดุเหล็ก
ความสูงของการเปิดหยาบ3-7 / 8 "
ความกว้างของการเปิดหยาบ7-7 / 8 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชั่วคราว พิสัยสูงสุด 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รัศมีท่อ: 5 "ถึง 6"

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของประตูความกว้างประตูชิ้นราคา
DUCTMATE GRDRI849GA ท่อลมแบบมีฉนวนหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MGU 29VJ70 GRDRI849GA4.75 "9"ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช฿5,577
DUCTMATE GRDRI12811GA ท่อลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MGV 29VJ71 GRDRI12811GA8 9 / 16 "12.5 "ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช฿7,706
DUCTMATE GRDRI12814GA ท่อลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MGW 29VJ72 GRDRI12814GA8 9 / 16 "12.5 "ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช฿7,706
DUCTMATE GRDRI12816GA ท่อลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MGX 29VJ73 GRDRI12816GA8 9 / 16 "12.5 "ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช฿7,706
DUCTMATE GRDRI12818GA ท่อลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MGY 29VJ74 GRDRI12818GA8 9 / 16 "12.5 "ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช฿7,706
DUCTMATE GRDRI12820GA ท่อลมแบบมีฉนวนหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MGZ 29VJ75 GRDRI12820GA8 9 / 16 "12.5 "ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช฿7,706
DUCTMATE GRDRI161222GA ท่อลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | เอเอช2เอ็มเอชเอ29VJ76 GRDRI161222GA12.375 "16.5 "ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช฿10,858

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUCTMATE GRDRI846GA ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช
฿5,577 / หน่วย