Ductmate Grlabqs15ga | ข้อต่อประเก็น | 29vk12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUCTMATE GRLABQS15GA ปะเก็นข้อต่อ | AH2MJN 29VK12

DUCTMATE GRLABQS15GA ข้อต่อปะเก็น

In Stock
รายการ: AH2MJN รุ่น: GRLABQS15GAข้ามอ้างอิง: 29VK12
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
฿3,252 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCoupler ปะเก็น
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
ขนาดท่อ15 "
วัสดุที่เหมาะสมเหล็กชุบสังกะสี
วัด24
ความสูง15
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า15 "
ความยาว42 "
เต้าเสียบ Dia.15 "
คะแนนความดันทองคำขาว (30 "บวก / 30" เชิงลบ)
ความกว้าง15 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.3
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)38.1
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Self Sealing, No Fasteners Required, Reusable, Double-Bolt Design

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าเต้าเสียบ Dia.ความกว้างราคา
DUCTMATE GRLABQS4GA ข้อต่อปะเก็น | AH2MJB 29VK01 GRLABQS4GA4"44"4"4"฿1,696
DUCTMATE GRLABQS5GA ข้อต่อปะเก็น | AH2MJC 29VK02 GRLABQS5GA5"55"5"5"฿1,777
DUCTMATE GRLABQS6GA ปะเก็นคัปเปิ้ล | AH2MJD 29VK03 GRLABQS6GA6"66"6"6"฿1,889
DUCTMATE GRLABQS7GA ข้อต่อปะเก็น | AH2MJE 29VK04 GRLABQS7GA7"77"7"7"฿1,957
DUCTMATE GRLABQS8GA ข้อต่อปะเก็น |r AH2MJF 29VK05 GRLABQS8GA8"88"8"8"฿2,069
DUCTMATE GRLABQS9GA ข้อต่อปะเก็น | AH2MJG 29VK06 GRLABQS9GA9"99"9"9"฿2,286
DUCTMATE GRLABQS10GA ข้อต่อปะเก็น | AH2MJH 29VK07 GRLABQS10GA10 "1010 "10 "10 "฿2,121

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUCTMATE GRLABQS15GA ข้อต่อปะเก็น
฿3,252 / หน่วย