ดักท์เมท Grr12p8pga26 | 12 X 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 ข้อต่อลดเกจ | 6ekl3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เกจลดข้อต่อฟิตติ้ง | AE8NTV 6EKL3

DUCTMATE GRR12P8PGA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 x 8 นิ้ว 26 ข้อต่อลดเกจ

In Stock
รายการ: AE8NTV รุ่น: GRR12P8PGA26ข้ามอ้างอิง: 6EKL3
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
฿1,140 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง12 "x8"
ขนาดท่อ12 "x8"
วัด26
ความสูง8.125 "
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า12 "
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.8"
คะแนนความดัน3 "WG
ชนิดภาพเขียนลด
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ปิดผนึกล่วงหน้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนความดันการเคลือบผิวเส้นผ่าศูนย์กลางชนิดภาพเขียนความกว้างขนาดท่อวัดความสูงราคา
DUCTMATE GRR8P4PGA26 ข้อต่อลด 8 x 4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 Ga | AE8NTP 6EKK8 GRR8P4PGA263 "WGชุบสังกะสี8 "x4"ลด8"8 "x4"267.5 "฿765
DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เกจ | AE8NTQ 6EKK9 GRR8P6PGA263 "WGชุบสังกะสี8 "x6"ลด8"8 "x6"266"฿960
DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 เกจลด | AE8NUE 6EKN2 GRR14P10PGA243 "WGชุบสังกะสี14 "x10"ลด14 "14 "x10"248"฿1,794
DUCTMATE GRMD75GAK ข้อต่อท่อระบายความชื้น 3/4 นิ้ว | AF2AEL 6PGC3 GRMD75GAK10 "WGสังกะสี / Chrome3 / 4 "ท่อระบายความชื้น3.5 "--2"฿3,096

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUCTMATE GRR12P8PGA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 x 8 นิ้ว 26 ข้อต่อลดเกจ
฿1,140 / หน่วย