<span Class='notranslate'>Ductmate </span> Grr14p10pga24 | 14 X 10 Inch Dia. 24 Gauge Reducer | 6ekn2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 เกจลด | AE8NUE 6EKN2

DUCTMATE GRR14P10PGA24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 x 10 นิ้ว 24 เกจลดขนาด

In Stock
รายการ: AE8NUE รุ่น: GRR14P10PGA24ข้ามอ้างอิง: 6EKN2
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
฿1,794 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง14 "x10"
ขนาดท่อ14 "x10"
วัด24
ความสูง8"
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า14 "
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.10 "
คะแนนความดัน3 "WG
ชนิดภาพเขียนลด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.05
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ปิดผนึกล่วงหน้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนความดันการเคลือบผิวเส้นผ่าศูนย์กลางชนิดภาพเขียนความกว้างขนาดท่อวัดความสูงราคา
DUCTMATE GRR8P4PGA26 ข้อต่อลด 8 x 4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 Ga | AE8NTP 6EKK8 GRR8P4PGA263 "WGชุบสังกะสี8 "x4"ลด8"8 "x4"267.5 "฿750
DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เกจ | AE8NTQ 6EKK9 GRR8P6PGA263 "WGชุบสังกะสี8 "x6"ลด8"8 "x6"266"฿960
DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เกจลดข้อต่อฟิตติ้ง | AE8NTV 6EKL3 GRR12P8PGA263 "WGชุบสังกะสี12 "x8"ลด12 "12 "x8"268.125 "฿1,140
DUCTMATE GRMD75GAK ข้อต่อท่อระบายความชื้น 3/4 นิ้ว | AF2AEL 6PGC3 GRMD75GAK10 "WGสังกะสี / Chrome3 / 4 "ท่อระบายความชื้น3.5 "--2"฿2,864

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUCTMATE GRR14P10PGA24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 x 10 นิ้ว 24 เกจลดขนาด
฿1,794 / หน่วย