Ductmate Grrdh14ga20 | ไม้แขวนท่อกลม 14 นิ้ว 20 เกจ | 6pga2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUCTMATE GRRDH14GA20 ที่แขวนท่อกลม 14 นิ้ว 20 เกจ เหล็ก | AF2ADZ 6PGA2

DUCTMATE GRRDH14GA20 ราวแขวนท่อกลม 14 นิ้ว 20 เกจ เหล็ก

In Stock
รายการ: AF2ADZ รุ่น: GRRDH14GA20ข้ามอ้างอิง: 6PGA2

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿441 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่แขวนท่อ
ขนาดสลักเกลียว1 / 4 "
ความสูง15.5 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ภาระ320 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ14 "
ชนิดภาพเขียนรอบ
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: 20 Gauge

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงขนาดท่อราคา
DUCTMATE GRRDH04GA20 ราวแขวนท่อกลม 4 นิ้ว 20 เกจเหล็ก | AF2ADP 6PFZ4 GRRDH04GA205.5 "4"฿343
DUCTMATE GRRDH05GA20 ราวแขวนท่อกลม 5 นิ้วเหล็ก 20 เกจ | AF2ADQ 6PFZ5 GRRDH05GA206.5 "5"฿347
DUCTMATE GRRDH06GA20 ราวแขวนท่อเหล็กกลม 6 นิ้ว 20 เกจ | AF2ADR 6PFZ6 GRRDH06GA207.5 "6"฿345
DUCTMATE GRRDH07GA20 ราวแขวนท่อกลม 7 นิ้ว 20 เกจเหล็ก | AF2ADT 6PFZ7 GRRDH07GA208.5 "7"฿369
DUCTMATE GRRDH08GA20 ราวแขวนท่อกลม 8 นิ้วเหล็ก 20 เกจ | AF2ADU 6PFZ8 GRRDH08GA209.5 "8"฿382
DUCTMATE GRRDH09GA20 ราวแขวนท่อกลม 9 นิ้วเหล็ก 20 เกจ | AF2ADV 6PFZ9 GRRDH09GA2010.5 "9"฿421
DUCTMATE GRRDH10GA20 ราวแขวนท่อกลม 10 นิ้ว 20 เกจ เหล็ก | AF2ADX 6PGA0 GRRDH10GA2011.5 "10 "฿418

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUCTMATE GRRDH14GA20 ราวแขวนท่อกลม 14 นิ้ว 20 เกจ เหล็ก
฿441 / หน่วย