Duff-norton 100anp100 | Acme Nut เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 นิ้ว ยาว 1.50 นิ้ว 1 รอบ | 5jdk0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUFF-NORTON 100ANP100 น็อตพลาสติก Acme, เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู 1 นิ้ว, ความยาวโดยรวม 1.5 นิ้ว | AE4BXW 5JDK0

DUFF-NORTON 100ANP100 น็อตพลาสติก Acme, 1 ในสกรู Dia, 1.5 ในความยาวโดยรวม

In Stock
รายการ: AE4BXW รุ่น: 100ANP100ข้ามอ้างอิง: 5JDK0
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
฿1,802 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคอ่อนนุช
ความจุโหลดแบบไดนามิก2209 ปอนด์
วัสดุพลาสติก
ความสูงของการติดตั้ง.50 นิ้ว
หัวข้อการติดตั้ง1.375-16 ยูเอ็น-3เอ
Dia โดยรวม1.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
สกรู Dia1.000 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่2209 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7415338010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนต่อนิ้ว (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดแบบไดนามิกวัสดุDia โดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁกำลังรับน้ำหนักคงที่ราคา
DUFF-NORTON 050ANB010 Acme Nut เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 นิ้ว 10 รอบต่อนิ้ว | AE4BXF 5JDH6 050ANB0102282 ปอนด์บรอนซ์1.25 "1"7589 ปอนด์฿973
DUFF-NORTON 050ANB025 น็อต Acme, บรอนซ์, 7054 lb Static Load Cap, 1.250 In Dia | AE4BXG 5JDH7 050ANB025908 ปอนด์บรอนซ์1.25 "1"7054 ปอนด์฿973
DUFF-NORTON 063ANB013 Acme Nut เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 นิ้ว 8 รอบต่อนิ้ว | AE4BXJ 5JDH9 063ANB0132836 ปอนด์บรอนซ์1.25 "1"9553 ปอนด์฿1,009
DUFF-NORTON 075ANB010 Acme Nut เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 นิ้ว 1.50 นิ้วยาว 10 รอบ | AE4BXN 5JDJ3 075ANB0105275 ปอนด์บรอนซ์1.25 "1.5 "17005 ปอนด์฿1,153
DUFF-NORTON 100ANB010 Acme Nut เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 นิ้ว 1.50 นิ้วยาว 10 รอบ | AE4BXQ 5JDJ5 100ANB0107119 ปอนด์บรอนซ์1.5 "1.5 "22676 ปอนด์฿1,514
DUFF-NORTON 100ANB020 Acme Nut เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 นิ้ว 1.50 นิ้ว ยาว 5 รอบ | AE4BXR 5JDJ6 100ANB0206779 ปอนด์บรอนซ์1.5 "1.5 "23216 ปอนด์฿1,514
DUFF-NORTON 100ANB025 น็อต Acme, บรอนซ์, ฝาครอบโหลดไดนามิก 7374 ปอนด์, 1.50 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง | AE4BXT 5JDJ7 100ANB0257374 ปอนด์บรอนซ์1.5 "1.5 "23755 ปอนด์฿1,514

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUFF-NORTON 100ANP100 น็อตพลาสติก Acme, 1 ในสกรู Dia, 1.5 ในความยาวโดยรวม
฿1,802 / หน่วย