DUPONT NG127SWH4X0025NP เสื้อคลุมมีฮู้ดแบบใช้แล้วทิ้ง ขนาด 4Xl แพ็ค 25 ชิ้น
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ้าคลุมเตียงแบบใช้แล้วทิ้ง |
สไตล์ข้อเท้า | ยืดหยุ่นได้ |
สี | ขาว |
ข้อมือสไตล์ | ยืดหยุ่นได้ |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 44 3/4 "ถึง 54 3/4" |
เหมาะกับขนาดเอว | 61 1 / 4 " |
inseam | 28 3 / 4 " |
น้ำหนักวัสดุ | 1.8 ออนซ์ / ตร.ม. yd. |
แม็กซ์ ความสูง | 79 " |
นาที. ความสูง | 76 " |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
สไตล์ตะเข็บ | ทำหน้าที่ |
ขนาด | 4XL |
สไตล์ | เครื่องช่วยหายใจ Fit |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ตะเข็บ | สไตล์ข้อเท้า | สี | ขนาด | สไตล์ | เหมาะกับขนาดหน้าอก | เหมาะกับขนาดเอว | inseam | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB122SWH6X002500 | ทำหน้าที่ | ยืดหยุ่นได้ | ขาว | 6XL | เครื่องช่วยหายใจ Fit | 44 3/4 "ถึง 60 1/4" | - | 29 1 / 4 " | ฿11,670 | RFQ
| |
QC122TYLXL000400 | บันทึกเทป | ถุงเท้าที่แนบมา | สีเหลือง | XL | ยืดหยุ่นได้ | 41 1/4 "ถึง 44 3/4" | 41 1/4 "ถึง 44 3/4" | 29 " | ฿10,935 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.