DUPONT QC122BYL3X001200 ชุดคลุมกันสารเคมีแบบมีฮู้ด, ขนาด 3Xl, แพ็คละ 12 ชิ้น
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Hooded Chem ต่อต้าน Coverall |
สไตล์ข้อเท้า | ถุงเท้าที่แนบมา |
ประเภทปิดบัญชี | ซิป |
สี | สีเหลือง |
วัสดุปกคลุม | ไทเคม อาร์ 2000 |
ข้อมือสไตล์ | ยืดหยุ่นได้ |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 44 3/4 "ถึง 50 3/4" |
เหมาะกับขนาดเอว | 59 " |
inseam | 31 " |
น้ำหนักวัสดุ | 2.5 ออนซ์/ตร.ย. |
แม็กซ์ ความสูง | 76 " |
นาที. ความสูง | 74 " |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
สไตล์ตะเข็บ | ขอบเขต |
ขนาด | 3XL |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับขนาดหน้าอก | เหมาะกับขนาดเอว | inseam | แม็กซ์ ความสูง | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC122BYL2X001200 | 44 1/4 "ถึง 47 3/4" | 56 " | 30 " | 76 " | 2XL | ฿14,983 | ||
QC122BYLXL001200 | 41 1/4 "ถึง 44 3/4" | 53 " | 29 " | 74 " | XL | ฿13,187 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.