DUPONT SL122BWH2X001200 ชุดคลุมมีฮู้ดกันสารเคมี, ขนาด 2Xl, แพ็คละ 12 ชิ้น
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Hooded Chem ต่อต้าน Coverall |
สไตล์ข้อเท้า | ถุงเท้าที่แนบมา |
ประเภทปิดบัญชี | ซิป |
สี | ขาว |
วัสดุปกคลุม | ไทเคม อาร์ 4000 |
ข้อมือสไตล์ | ยืดหยุ่นได้ |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 44 1/4 "ถึง 47 3/4" |
เหมาะกับขนาดเอว | 56 " |
inseam | 30 " |
น้ำหนักวัสดุ | 3.6 ออนซ์ / ตร.ม. yd. |
แม็กซ์ ความสูง | 76 " |
นาที. ความสูง | 72 " |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
สไตล์ตะเข็บ | ขอบเขต |
ขนาด | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.28 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ข้อเท้า | เหมาะกับขนาดหน้าอก | เหมาะกับขนาดเอว | inseam | แม็กซ์ ความสูง | สไตล์ตะเข็บ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL122BWH4X001200 | ถุงเท้าที่แนบมา | 44 3/4 "ถึง 54 1/4" | 62 1 / 2 " | 32 " | 79 " | ขอบเขต | 4XL | ฿27,625 | ||
SL122BWHMD001200 | ถุงเท้าที่แนบมา | 35 1/4 "ถึง 44 3/4" | 47 " | 27 1 / 2 " | 67 " | ขอบเขต | M | ฿23,567 | ||
SL127BWH3X001200 | ยืดหยุ่นได้ | 44 3/4 "ถึง 50 3/4" | 59 " | 31 " | 76 " | ขอบเขต | 3XL | ฿23,830 | ||
SL127TWHLG000600 | ยืดหยุ่นได้ | 38 1/4 "ถึง 44 3/4" | 50 " | 29 " | 69 " | บันทึกเทป | L | ฿19,251 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.