DURHAM MANUFACTURING 002-95 ตู้ลิ้นชัก 6 ลิ้นชัก ความลึก 11-5/8 นิ้ว สีเทา
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ลิ้นชัก |
สีของตู้ | สีเทา |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | เหล็ก |
วงเวียนต่อลิ้นชัก | 2 |
สีลิ้นชัก | สีเทา |
ความลึกของลิ้นชัก | 11.25 " |
ความสูงของลิ้นชัก | 2.75 " |
วัสดุลิ้นชัก | เหล็ก |
ความกว้างลิ้นชัก | 5.375 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
จำนวนลิ้นชักหรือถังขยะ | 6 |
ความลึกโดยรวม | 11.625 " |
ความสูงโดยรวม | 4" |
ความกว้างโดยรวม | 33.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.87 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีของตู้ | ความลึกของลิ้นชัก | ความสูงของลิ้นชัก | เสร็จสิ้น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001-95 | สีเทา | 11.25 " | 2.75 " | เคลือบผง | 11.625 " | 10.875 " | 11.75 " | ฿5,639 | ||
003-95 | สีเทา | 11.25 " | 2.75 " | เคลือบผง | 11.625 " | 7.375 " | 22.75 " | ฿5,515 | ||
006-95 | สีเทา | 11.25 " | 2.75 " | เคลือบผง | 11.625 " | 21.25 " | 17.25 " | ฿12,683 | ||
013-95 | สีเทา | 11.25 " | 2.75 " | เคลือบผง | 11.625 " | 7.375 " | 33.75 " | ฿9,964 | ||
014-95 | สีเทา | 11.25 " | 2.75 " | เคลือบผง | 11.625 " | 17.75 " | 33.75 " | ฿20,363 | ||
030-95 | สีเทา | 11.25 " | 3.5 " | เคลือบผง | 11.75 " | 12.875 " | 33.75 " | ฿13,249 | ||
031-95 | สีเทา | 11.25 " | 3.5 " | เคลือบผง | 11.75 " | 17 " | 33.75 " | ฿16,657 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.