DURHAM MANUFACTURING 1012S-50 ตู้เก็บของไวไฟ ปิดเอง 12 แกลลอน สีเหลือง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ลอม | ใช่ |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบเงา |
ความสูง | 36.38 " |
ความยาว | 23 " |
ความจุโหลด | 12 Gallon |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเกจ | 16 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 92.39 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002S-50 | สีเหลือง | 18.375 " | 17.375 " | 2 Gallon | 18.12 " | ฿22,327 | ||
1004S-50 | สีเหลือง | 23.375 " | 17.375 " | 4 Gallon | 18.12 " | ฿26,375 | ||
1016S-50 | สีเหลือง | 45.38 " | 23 " | 16 Gallon | 18 " | ฿31,230 | ||
1022S-50 | สีเหลือง | 66.38 " | 23.3125 " | 22 Gallon | 18.12 " | ฿46,247 | ||
1022UCS-50 | สีเหลือง | 35 " | 35 " | 22 Gallon | 22 " | ฿40,710 | ||
1030S-17 | สีแดง | 45.38 " | 43 " | 30 Gallon | 18 " | ฿46,920 | ||
1030S-50 | สีเหลือง | 45.38 " | 43 " | 30 Gallon | 18 " | ฿46,920 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.