Durham Manufacturing 107-95-d935 | กล่องใส่ของ 6a276 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DURHAM MANUFACTURING 107-95-D935 กล่องใส่ของ 32 ช่อง ขนาด 12 x 18 x 3 นิ้ว | AE7QVB 6A276

DURHAM MANUFACTURING 107-95-D935 ช่องใส่ของ 32 ช่อง ขนาด 12 x 18 x 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7QVB รุ่น: 107-95-D935ข้ามอ้างอิง: 6A276
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
฿2,213 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นช่องใส่ของ
สีสีเทา
ช่องต่อลิ้นชัก32
ความลึกของลิ้นชัก12 "
ความสูงของลิ้นชัก3"
ความกว้างลิ้นชัก18 "
เสร็จสิ้นเคลือบผง
สำหรับใช้กับ Grainger Item Number4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885
ความจุโหลด40 ปอนด์
วัสดุเหล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.72
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)49.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.53
รหัส HS7310290050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสีความลึกของลิ้นชักความจุโหลดวัสดุจำนวนช่องความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมราคา
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดเล็ก 6 ช่อง ใส | AA7DVQ 15V199 SP6-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน66.75 "1.75 "฿244
DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดเล็ก 12 ช่อง ใส | AA7DVR 15V201 SP12-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน126.75 "1.75 "฿244
DURHAM MANUFACTURING SPOS12-CLR ช่องใส่ของ, เล็ก, ช่องออฟเซ็ต 12 ช่อง, ใส | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน126.75 "1.75 "฿244
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR กล่องใส่ของ เล็ก 13 ช่อง ใส | AA7DVU 15V203 SP13-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน136.75 "1.75 "฿244
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR กล่องใส่ของ เล็ก 18 ช่อง ใส | AA7DVV 15V204 SP18-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน186.75 "1.75 "฿244
DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดใหญ่ 6 ช่อง ใส | AA7DVW 15V206 LP6-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน69"2 5 / 16 "฿485
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดใหญ่ 12 ช่อง ใส | AA7DVX 15V207 LP12-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน129"2 5 / 16 "฿485

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DURHAM MANUFACTURING 107-95-D935 ช่องใส่ของ 32 ช่อง ขนาด 12 x 18 x 3 นิ้ว
฿2,213 / หน่วย