DURHAM MANUFACTURING 111-95-D569 ช่องใส่ของ 20 ช่อง ขนาด 18 x 12 x 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องใส่ของ |
สี | สีเทา |
ช่องต่อลิ้นชัก | 20 |
ความลึกของลิ้นชัก | 12 " |
ความสูงของลิ้นชัก | 3" |
ความกว้างลิ้นชัก | 18 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
สำหรับใช้กับ Grainger Item Number | 4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885 |
ความจุโหลด | 40 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 7310290050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | สี | ความลึกของลิ้นชัก | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนช่อง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP6-เคลียร์ | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | โพลีโพรพีลีนเรซิน | 6 | 6.75 " | 1.75 " | ฿244 | ||
SP12-เคลียร์ | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | โพลีโพรพีลีนเรซิน | 12 | 6.75 " | 1.75 " | ฿244 | ||
SPOS12-CLR | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | โพลีโพรพีลีนเรซิน | 12 | 6.75 " | 1.75 " | ฿244 | ||
SP13-เคลียร์ | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | โพลีโพรพีลีนเรซิน | 13 | 6.75 " | 1.75 " | ฿244 | ||
SP18-เคลียร์ | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | โพลีโพรพีลีนเรซิน | 18 | 6.75 " | 1.75 " | ฿244 | ||
LP6-เคลียร์ | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | โพลีโพรพีลีนเรซิน | 6 | 9" | 2 5 / 16 " | ฿485 | ||
LP12-เคลียร์ | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | โพลีโพรพีลีนเรซิน | 12 | 9" | 2 5 / 16 " | ฿485 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.