DURHAM MANUFACTURING 1120M-50 ตู้เก็บของไวไฟ, แมนนวล, 120 แกลลอน, เหลือง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ลอม | ใช่ |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบเงา |
ความสูง | 65 " |
ความยาว | 59.0625 " |
ความจุโหลด | 120 Gallon |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเกจ | 16 |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 288.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 165.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 153.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 92.71 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002M-50 | สีเหลือง | 17.25 " | 17.375 " | 2 Gallon | 18.12 " | ฿21,650 | ||
1004M-50 | สีเหลือง | 22.13 " | 17.375 " | 4 Gallon | 18.12 " | ฿23,490 | ||
1012M-50 | สีเหลือง | 35 " | 23 " | 12 Gallon | 18 " | ฿24,603 | ||
1012MA-50 | สีเหลือง | 35 " | 23 " | 24 กระป๋องสเปรย์ | 18 " | ฿30,996 | ||
1012MH-50 | สีเหลือง | 18 " | 43 " | 12 Gallon | 18 " | ฿33,608 | ||
1016M-50 | สีเหลือง | 44 " | 23 " | 16 Gallon | 18 " | ฿29,194 | ||
1022M-50 | สีเหลือง | 65 " | 23.3125 " | 22 Gallon | 18.12 " | ฿43,142 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.