Durham Manufacturing 117-95-d925 | กล่องใส่ของ 4hy20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DURHAM MANUFACTURING 117-95-D925 กล่องใส่ของ 6 ช่อง ขนาด 12 x 18 x 3 นิ้ว เหล็ก | AD8CVX 4HY20

DURHAM MANUFACTURING 117-95-D925 กล่องแบ่งช่อง 6 ช่อง ขนาด 12 x 18 x 3 นิ้ว เหล็ก

In Stock
รายการ: AD8CVX รุ่น: 117-95-D925ข้ามอ้างอิง: 4HY20
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
฿2,042 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นช่องใส่ของ
สีสีเทา
ช่องต่อลิ้นชัก6
ความลึกของลิ้นชัก12 "
ความสูงของลิ้นชัก3"
ความกว้างลิ้นชัก18 "
เสร็จสิ้นเคลือบผง
สำหรับใช้กับ Grainger Item Number4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885
ความจุโหลด40 ปอนด์
วัสดุเหล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.38
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)49.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.77
รหัส HS9403908041
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเสร็จสิ้นความสูงความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
DURHAM MANUFACTURING 099-95-D928 กล่องใส่ของ 12 ช่อง ขนาด 12 x 18 x 3 นิ้ว เหล็ก | AD8CVY 4HY21 099-95-ดี928สีเทาเคลือบผง--40 ปอนด์-฿2,361
DURHAM MANUFACTURING 125-17-S1158 กล่องใส่ของ 6 ช่อง ขนาด 12 x 18 x 3 นิ้ว เหล็ก สีแดง | AE4CJH 5JEN4 125-17-S1158สีแดงเคลือบผง--40 ปอนด์-฿1,844
DURHAM MANUFACTURING 099-17-S1158 กล่องใส่ของ 12 ช่อง ขนาด 12 x 18 x 3 นิ้ว เหล็ก สีแดง | AE4CJJ 5JEN5 099-17-S1158สีแดงเคลือบผง--40 ปอนด์-฿1,981
DURHAM MANUFACTURING 102-95 กล่องแบ่งช่อง 24 ช่อง ขนาด 18 x 12 x 3 นิ้ว เหล็ก | CF6JDX 102-95สีเทาผงเคลือบเงา3.0625 "18.3125 "ปอนด์ 4012.4375 "฿1,624
DURHAM MANUFACTURING 102PC227-95 กล่องใส่ของมีหูหิ้ว เปิด 24 ช่อง ขนาด 18 x 12 x 3 นิ้ว เหล็ก | CF6JED 102PC227-95สีเทาผงเคลือบเงา3.0625 "18.3125 "ปอนด์ 4012.62 "฿2,052
DURHAM MANUFACTURING 107-95 กล่องแบ่งช่อง 32 ช่อง ขนาด 18 x 12 x 3 นิ้ว เหล็ก | CF6JFD 107-95สีเทาผงเคลือบเงา3.0625 "18.3175 "ปอนด์ 4012.4375 "฿1,624
DURHAM MANUFACTURING 109-95 กล่องใส่ของ 21 ช่อง ขนาด 18 x 12 x 3 นิ้ว เหล็ก | CF6JFF 109-95สีเทาผงเคลือบเงา3.0625 "18.3125 "ปอนด์ 4012.4375 "฿1,624

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DURHAM MANUFACTURING 117-95-D925 กล่องแบ่งช่อง 6 ช่อง ขนาด 12 x 18 x 3 นิ้ว เหล็ก
฿2,042 / หน่วย