จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DURHAM MANUFACTURING 215-95-D571 กล่องใส่ของ ลึก 9-1/4 นิ้ว กว้าง 13-3/8 นิ้ว | AC9VPR 3KP98

DURHAM MANUFACTURING 215-95-D571 ช่องใส่ของ, ความลึก 9-1/4 นิ้ว, ความกว้าง 13-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9VPR รุ่น: 215-95-D571ข้ามอ้างอิง: 3KP98
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
฿1,449 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นช่องใส่ของ
สีสีเทา
ช่องต่อลิ้นชัก9
วงเวียนต่อลิ้นชัก9
ความลึกของลิ้นชัก9.25 "
ความสูงของลิ้นชัก2"
ความกว้างลิ้นชัก13.375 "
เสร็จสิ้นเคลือบผง
สำหรับใช้กับ Grainger Item Number5W880, 5W881, 5W882, 5W883, 2W431
ความจุโหลด40 ปอนด์
วัสดุเหล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.85
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)38.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
รหัส HS7310290050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสีความลึกของลิ้นชักความจุโหลดวัสดุจำนวนช่องความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมราคา
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดเล็ก 6 ช่อง ใส | AA7DVQ 15V199 SP6-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน66.75 "1.75 "฿261
DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดเล็ก 12 ช่อง ใส | AA7DVR 15V201 SP12-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน126.75 "1.75 "฿261
DURHAM MANUFACTURING SPOS12-CLR ช่องใส่ของ, เล็ก, ช่องออฟเซ็ต 12 ช่อง, ใส | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน126.75 "1.75 "฿261
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR กล่องใส่ของ เล็ก 13 ช่อง ใส | AA7DVU 15V203 SP13-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน136.75 "1.75 "฿261
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR กล่องใส่ของ เล็ก 18 ช่อง ใส | AA7DVV 15V204 SP18-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน186.75 "1.75 "฿261
DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดใหญ่ 6 ช่อง ใส | AA7DVW 15V206 LP6-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน69"2 5 / 16 "฿456
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดใหญ่ 12 ช่อง ใส | AA7DVX 15V207 LP12-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน129"2 5 / 16 "฿456

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DURHAM MANUFACTURING 215-95-D571 ช่องใส่ของ, ความลึก 9-1/4 นิ้ว, ความกว้าง 13-3/8 นิ้ว
฿1,449 / หน่วย