DURHAM MANUFACTURING 2603-156B-5295 ตู้อุตสาหกรรม 16 เกจ 156 ถังขยะ สีน้ำเงิน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ถังสี | สีน้ำเงิน |
ถังต่อตู้ | 156 |
ถังขยะต่อประตู | 48 |
ประเภทตู้ | ด้านอุตสาหกรรม |
สี | สีเทา |
ประเภทประตู | เปี่ยม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 16 กรัม |
ประเภทล็อค | คีย์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 0 |
จำนวนชั้นวางของประตู | 0 |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 84 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 156 |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 148.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 213.36 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ถังสี | ประเภทประตู | จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | วัด | ประเภทล็อค | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500-138B-1795 | 138 | สีแดง | เปี่ยม | - | 16 กรัม | คีย์ | 24 " | 84 " | ฿96,474 | RFQ
| |
2500-138B-5295 | 138 | สีน้ำเงิน | เปี่ยม | - | 16 กรัม | คีย์ | 24 " | 84 " | ฿96,474 | RFQ
| |
2500-138B-95 | 138 | สีเหลือง | เปี่ยม | - | 16 กรัม | คีย์ | 24 " | 84 " | ฿96,474 | RFQ
| |
2501-BDLP-102-3S-1795 | 102 | สีแดง | เปี่ยม | - | 16 กรัม | คีย์ | 24 " | 72 " | ฿81,269 | RFQ
| |
2501-BDLP-102-3S-5295 | 102 | สีน้ำเงิน | เปี่ยม | - | 16 กรัม | คีย์ | 24 " | 72 " | ฿81,269 | RFQ
| |
2501-BDLP-102-3S-95 | 102 | สีเหลือง | เปี่ยม | - | 16 กรัม | คีย์ | 24 " | 72 " | ฿81,269 | RFQ
| |
2501-BDLP-126-1795 | 126 | สีแดง | เปี่ยม | - | 16 กรัม | คีย์ | 24 " | 72 " | ฿88,314 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.