DURHAM MANUFACTURING 307-95-D934 ตู้ลิ้นชักบานเลื่อน ขนาด 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ลิ้นชักบานเลื่อน |
ความลึกของตู้ | 11-3 / 4 " |
ตู้สูง | 11.25 " |
ความกว้างของตู้ | 15.25 " |
สี | สีเทา |
ช่องต่อลิ้นชัก | 16, 20, 21, 24 |
ความลึกของลิ้นชัก | 13.375 " |
ความสูงของลิ้นชัก | 2" |
ความกว้างลิ้นชัก | 9.25 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 120 ปอนด์ (40 ปอนด์ต่อลิ้นชัก) |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นดี |
จำนวนลิ้นชัก | 4 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ตู้สูง | ความกว้างของตู้ | จำนวนลิ้นชัก | สี | ความลึกของลิ้นชัก | ความสูงของลิ้นชัก | ความกว้างลิ้นชัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310B-95 | เหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นดี | 15 " | 20.25 " | 4 (ไม่รวม) | สีเทา | 12 " | 3" | 18 " | ฿7,358 | ||
303-95-945 | เหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นดี | 15 " | 20 " | 4 | สีเทา | 12 " | 3" | 18 " | ฿11,189 | ||
307-95-ดี947 | เหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นดี | 11.25 " | 15.25 " | 4 | สีเทา | 13.375 " | 2" | 9.25 " | - | RFQ
| |
303-95-ดี950 | เหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นดี | 15 " | 20 " | 4 | สีเทา | 12 " | 3" | 18 " | ฿11,078 | ||
303-95-ดี952 | เหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นดี | 15 " | 20 " | 4 | สีเทา | 12 " | 3" | 18 " | ฿11,098 | ||
303-95-ดี918 | เหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นดี | 15 " | 20 " | 4 | สีเทา | 12 " | 3" | 18 " | ฿11,606 | ||
303-17-S1157 | เหล็ก | 15 " | 20 " | 4 (ไม่รวม) | สีแดง | - | - | - | ฿8,916 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.