DURHAM MANUFACTURING 308-95 รางสไลด์ เล็ก ขนาด 11-3/4 x 15-1/4 x 16-3/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางสไลด์ |
ความลึกของตู้ | 11-3 / 4 " |
ตู้สูง | 16.375 " |
ความกว้างของตู้ | 15.25 " |
สี | สีเทา |
ความลึกของลิ้นชัก | 13.375 " |
ความสูงของลิ้นชัก | 2" |
ความกว้างลิ้นชัก | 9.25 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 180 ปอนด์ (40 ปอนด์ต่อลิ้นชัก) |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นดี |
จำนวนลิ้นชัก | 6 (ไม่รวม) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.42 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตู้สูง | ความกว้างของตู้ | ความลึกของลิ้นชัก | ความสูงของลิ้นชัก | ความกว้างลิ้นชัก | ความจุโหลด | จำนวนลิ้นชัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303-95 | 15 " | 20 " | 12 " | 3" | 18 " | 140 ปอนด์ (40 ปอนด์ต่อลิ้นชัก) | 4 (ไม่รวม) | ฿8,916 | |
307-95 | 11.25 " | 15.25 " | 13.375 " | 2" | 9.25 " | 120 ปอนด์ | 4 (ไม่รวม) | - | RFQ
|
306-95 | 6.25 " | 15.25 " | - | - | - | 60 ปอนด์ (40 ปอนด์ต่อลิ้นชัก) | 2 (ไม่รวม) | - | RFQ
|
302-95 | 8.125 " | 20 " | - | - | - | 70 ปอนด์ (40 ปอนด์ต่อลิ้นชัก) | 2 (ไม่รวม) | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.