DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 ตู้ 132 ถังขยะ ขนาด 36 x 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะรัฐมนตรี |
ถังต่อตู้ | 36 |
ถังขยะต่อประตู | 48 |
สี | สีเทา |
ประเภทประตู | สไตล์ฟลัช |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 14 กรัม |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 0 |
จำนวนชั้นวางของประตู | 0 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 132 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 180 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล็อค | ถังสี | สี | ระบบล็อค | วัสดุ | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC36-4S12DS-95 | - | - | - | 3-Point | เหล็กสแตนเลส | 4 | 24 " | 72 " | ฿90,340 | RFQ
| |
611-95 | - | - | สีเทา | บานพับล็อค | เหล็ก | 9 | - | - | ฿15,879 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | สีเทา | - | เหล็กสแตนเลส | - | 18 " | 72 " | ฿77,792 | RFQ
| |
3501-BDLP-102-3S-95 | - | - | สีเทา | - | เหล็กสแตนเลส | - | 24 " | 72 " | ฿123,506 | RFQ
| |
เจซี-137-3S-95 | - | - | สีเทา | - | เหล็กสแตนเลส | - | 24 " | 78 " | ฿126,734 | RFQ
| |
จค-171-95 | - | - | สีเทา | - | เหล็กสแตนเลส | - | 24 " | 78 " | ฿134,276 | RFQ
| |
SJC-BDLP-192-95 | - | - | สีเทา | - | เหล็กสแตนเลส | - | 24 " | 84 " | ฿145,433 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.