DURHAM MANUFACTURING 3704CXC-54B-5295 ตู้ดิจิตอล 14 เกจ 54 ถังขยะ สีน้ำเงิน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ถังสี | สีน้ำเงิน |
ถังต่อตู้ | 54 |
ถังขยะต่อประตู | 0 |
ประเภทตู้ | ดิจิตอล |
สี | สีเทา |
ประเภทประตู | (1) ทึบ (1) มุมมองที่ชัดเจน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 กรัม |
ประเภทล็อค | อิเล็กทรอนิกส์ / กุญแจ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 0 |
จำนวนชั้นวางของประตู | 0 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 54 |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 252 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 198.12 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถังสี | ประเภทประตู | วัด | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702CXC-BLP4S-95 | - | วิ๊ว | 12 | 36 " | 1900 ปอนด์ | - | ฿341,321 | ||
3703CXC-BLP4S-95 | - | วิ๊ว | 12 | 48 " | 1200 ปอนด์ | - | ฿350,060 | ||
3704CXC-BLP4S-95 | - | วิ๊ว | 12 | 60 " | 1650 ปอนด์ | - | ฿381,080 | ||
3702CX-BLP4S-95 | - | Standard | 12 | 36 " | 1900 ปอนด์ | - | ฿431,323 | ||
3703CX-BLP4S-95 | - | Standard | 12 | 48 " | 1200 ปอนด์ | - | ฿344,295 | ||
3704CX-BLP4S-95 | - | Standard | 12 | 60 " | 1650 ปอนด์ | - | ฿340,935 | ||
3702CXC-30B-1795 | สีแดง | (1) ทึบ (1) มุมมองที่ชัดเจน | 14 กรัม | 36 " | - | 30 | ฿353,248 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.