DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2448-1.2K-95 รถกระบะ 4 ด้าน ขนาด 24 x 48 x 40 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกล่อง |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | 2 แข็ง 2 หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็กเชื่อมทั้งหมด |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 12 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบสีเทา |
วัด | 14 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็กเชื่อมทั้งหมด |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
UPC | 714334061612 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.28 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.