DURHAM MANUFACTURING 5007-42-5295 ชั้นวางของแบบปิด ขนาด 18 x 48 x 72 นิ้ว สีฟ้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของสำหรับงานหนัก |
ถังสี | สีน้ำเงิน |
ความลึกของถัง | ต่างๆ |
ความสูงของถัง | ต่างๆ |
ประเภทถังขยะ | โพรพิลีน |
ความกว้างของถัง | ต่างๆ |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความจุโหลด | 1890 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 42 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 145.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ถังสี | ความลึกของถัง | ความสูงของถัง | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002-18-1795 | 18 | สีแดง | 15 " | 7" | 1170 ปอนด์ | 18 " | 60 " | 36 " | ฿59,856 | ||
5002-18-5295 | 18 | สีน้ำเงิน | 15 " | 7" | 1170 ปอนด์ | 18 " | 60 " | 36 " | ฿59,841 | ||
5002-18-95 | 18 | สีเหลือง | 15 " | 7" | 1170 ปอนด์ | 18 " | 60 " | 36 " | ฿59,878 | ||
5003-30-1795 | 30 | สีแดง | ต่างๆ | ต่างๆ | 1530 ปอนด์ | 18 " | 72 " | 36 " | ฿69,824 | RFQ
| |
5003-30-5295 | 30 | สีน้ำเงิน | ต่างๆ | ต่างๆ | 1530 ปอนด์ | 18 " | 72 " | 36 " | ฿69,909 | RFQ
| |
5003-30-95 | 30 | สีเหลือง | ต่างๆ | ต่างๆ | 1530 ปอนด์ | 18 " | 72 " | 36 " | ฿69,828 | RFQ
| |
5006-30-1795 | 30 | สีแดง | ต่างๆ | ต่างๆ | 1530 ปอนด์ | 18 " | 60 " | 48 " | ฿72,638 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.