DURHAM MANUFACTURING APT8V-2448-5MR-95 รถขนย้ายแผง ปรับได้ 8 ตัว ถอดได้
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแผง |
ลอม | ใช่ |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | สีพื้นผิว |
ความสูง | 45 " |
ความยาว | 51.625 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1800 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเกจ | 14 |
ความกว้าง | 27.3125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 149.59 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
อัคร-2436-95 | 45 " | 39.3125 " | ปอนด์ 2000 | 24 " | ฿28,164 | |
อัคร-2448-95 | 45 " | 51.3125 " | ปอนด์ 2000 | 24 " | ฿30,957 | |
APT-2460-6MR-95 | 45 " | 63.3125 " | ปอนด์ 2000 | 24 " | ฿32,532 | |
อัคร-3048-95 | 45 " | 51.3125 " | ปอนด์ 2000 | 30 " | ฿32,677 | |
อัคร-3060-95 | 45 " | 63.3125 " | ปอนด์ 2000 | 30 " | ฿35,719 | |
อัคร-3672-95 | 45 " | 75.31 " | ปอนด์ 2000 | 36 " | ฿42,655 | |
APT10V-2472-2-5PU-95 | 70 " | 78.25 " | ปอนด์ 1400 | 27.3125 " | ฿49,485 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.