DURHAM MANUFACTURING BCTE-2896-4K-95 แท่นวางบาร์แบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 96 x 28 x 30 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางแท่นวางมือถือ |
ล้อ Dia. | 6" |
ประเภทล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 3" |
ความยาวดาดฟ้า | 96 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 28.625 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กแข็ง |
จำนวนเสา | 6 |
ความสูงโดยรวม | 28.125 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 99 " |
ความกว้างโดยรวม | 28.375 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | ของแข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.44 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.