DURHAM MANUFACTURING DCBDLP724RDR-95 ตู้, ประกอบแล้ว, 72 Bin
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะรัฐมนตรี |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ถังต่อตู้ | 16 |
ถังขยะต่อประตู | 24 |
ความจุชั้นวางของตู้ | 700 ปอนด์ |
ประเภทตู้ | ตู้เหล็ก 14 เกจ |
สี | สีเทา |
ประเภทประตู | รูปแบบกล่อง |
ความจุลิ้นชัก | 250 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 14 กรัม |
ประเภทล็อค | 3 คะแนน ระบบล็อค |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 1 |
จำนวนชั้นวางของประตู | 12 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 64 |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 4 |
UPC | 714334011570 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 242.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ดีซี48-176-95 | 48 " | 176 | ฿142,470 | RFQ
| |
DC48-842S6DS-95 | 48 " | 84 | ฿115,201 | RFQ
| |
DC48-128-4S-95 | 48 " | 128 | ฿99,942 | RFQ
| |
3501584RDR-95 | 36 " | 58 | ฿127,531 | ||
DCBDLP524RDR-95 | 36 " | 52 | ฿132,486 | RFQ
| |
DC36-642S6DS-95 | 36 " | 80 | ฿94,911 | RFQ
| |
DC-DLP-96-4S-95 | 36 " | 96 | ฿86,755 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.