DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-2036-95 ชั้นวางของเสริม, ตู้ขนาด 20 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หิ้ง |
ลอม | ใช่ |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | สีพื้นผิว |
ความสูง | 1.375 " |
ความยาว | 33.94 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1900 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเกจ | 14 |
UPC | 714334065634 |
ความกว้าง | 16.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.5 |
รหัส HS | 9403999500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
FDC-SH-2424-95 | 1.4375 " | 23.75 " | ปอนด์ 600 | 21.38 " | ฿4,216 | |
FDC-SH-4818-95 | 1.4375 " | 47.75 " | ปอนด์ 750 | 16.38 " | ฿6,308 | |
FDC-SH-6018-95 | 1.4375 " | 59.75 " | ปอนด์ 500 | 16.38 " | ฿7,374 | |
FDC-SH-6024-95 | 1.4375 " | 59.75 " | ปอนด์ 500 | 21.38 " | ฿8,596 | |
FDC-SH-7218-95 | 1.4375 " | 71.75 " | ปอนด์ 500 | 16.38 " | ฿7,641 | |
HDC-SH-1836-95 | 1.375 " | 33.94 " | £ 1750 | 15.88 " | ฿3,862 | |
HDC-SH-1848-95 | 1.375 " | 45.9375 " | ปอนด์ 1000 | 15.88 " | ฿5,360 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.