DURHAM MANUFACTURING HDC48-162-95 ตู้อุตสาหกรรม 12 เกจ 162 ถัง เหลือง | AH6RVV 36FC59

DURHAM MANUFACTURING HDC48-162-95 ตู้อุตสาหกรรม 12 เกจ 162 ถัง สีเหลือง

รายการ: AH6RVV รุ่น: HDC48-162-95อ้างไขว้: 36FC59
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿142,192 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตู้เก็บของ
ประกอบ / ไม่ประกอบลอม
ถังสีสีเหลือง
ถังต่อตู้162
ถังขยะต่อประตู60
ประเภทตู้ด้านอุตสาหกรรม
สีสีเทา
ประเภทประตูของแข็ง
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
วัด12 กรัม
ประเภทล็อคกุญแจ
วัสดุเหล็ก
จำนวนตู้ชั้นวางของ0
จำนวนชั้นวางของประตู0
ความลึกโดยรวม24 "
ความสูงโดยรวม78 "
ความกว้างโดยรวม48 "
จำนวนถังขยะทั้งหมด162
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด0

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 265.5
ความสูงของเรือ (ซม.)61.28
ความยาวเรือ (ซม.)122.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)198.12
รหัส HS9403200030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ติดผนัง / ยืนคนเดียว: ยืนอยู่คนเดียว
  • จำนวนชั้นวางทั้งหมด: 0
  • ถังขยะขนาดใหญ่ H x W x D: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "
  • ความสูงขา: 6 "
  • ถังขยะขนาดเล็กสูง x กว้าง x ลึก: 3 "x 4" x 5 ", 3" x 4 "x 7"

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนถังขยะทั้งหมดถังสีประเภทประตูจำนวนลิ้นชักทั้งหมดวัดประเภทล็อคความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมราคา
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 ตู้อุตสาหกรรม 16 เกจ 138 ถัง สูง 84 นิ้ว แดง | AH6RLM 36EZ68 2500-138B-1795138สีแดงเปี่ยม-16 กรัมคีย์24 "84 "฿96,474
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 ตู้อุตสาหกรรม 16 เกจ 138 ถัง สูง 84 นิ้ว น้ำเงิน | AH6RLN 36EZ69 2500-138B-5295138สีน้ำเงินเปี่ยม-16 กรัมคีย์24 "84 "฿96,474
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 ตู้อุตสาหกรรม 16 เกจ 138 ถัง สูง 84 นิ้ว เหลือง | AH6RLP 36EZ70 2500-138B-95138สีเหลืองเปี่ยม-16 กรัมคีย์24 "84 "฿96,474
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 ตู้อุตสาหกรรม 16 เกจ 102 ถัง แดง | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102สีแดงเปี่ยม-16 กรัมคีย์24 "72 "฿81,269
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 ตู้อุตสาหกรรม 16 เกจ 102 ถัง น้ำเงิน | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102สีน้ำเงินเปี่ยม-16 กรัมคีย์24 "72 "฿81,269
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 ตู้อุตสาหกรรม 16 เกจ 102 ถัง เหลือง | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102สีเหลืองเปี่ยม-16 กรัมคีย์24 "72 "฿81,269
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 ตู้อุตสาหกรรม 16 เกจ 126 ถัง แดง | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126สีแดงเปี่ยม-16 กรัมคีย์24 "72 "฿88,314
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DURHAM MANUFACTURING HDC48-162-95 ตู้อุตสาหกรรม 12 เกจ 162 ถัง สีเหลือง
฿142,192 / หน่วย