DURHAM MANUFACTURING ตู้เก็บของ HDCD243678-3M95 มี 2 ชั้นปรับระดับได้, 12 เกจ, ขนาด 36 x 78 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | รอย |
สีของตู้ | สีเทา |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 |
จัดการ | แม่กุญแจ |
ความลึกภายในลิ้นชัก | 20-1 / 4 " |
ความสูงภายในลิ้นชัก | 4 "ถึง 6" |
ความกว้างภายในลิ้นชัก | 29-3 / 4 " |
ระบบล็อค | 3-Point |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 3 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความจุชั้นวาง | 1900 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
สไตล์ | การผสมผสาน |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 3 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 308.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 198.12 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ประเภทประตู | วัด | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | คะแนนความแข็งแรง | จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | จัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-183678-4S95 | 78 " | Standard | 12 | 36 " | 1900 ปอนด์ | การ Heavy Duty | - | การล็อก Chrome แบบคีย์ | ฿99,812 | ||
HDC-243678-4S95 | 78 " | Standard | 12 | 36 " | 1900 ปอนด์ | การ Heavy Duty | - | การล็อก Chrome แบบคีย์ | ฿99,765 | RFQ
| |
HDC-244866-3S95 | 66 " | Standard | 12 | 48 " | 1200 ปอนด์ | การ Heavy Duty | - | การล็อก Chrome แบบคีย์ | ฿86,482 | ||
HDC-244878-4S95 | 78 " | Standard | 12 | 48 " | 1200 ปอนด์ | การ Heavy Duty | - | การล็อก Chrome แบบคีย์ | ฿118,090 | RFQ
| |
HDC-246078-4S95 | 78 " | Standard | 12 | 60 " | 1650 ปอนด์ | การ Heavy Duty | - | การล็อก Chrome แบบคีย์ | ฿158,622 | RFQ
| |
HDC-247278-4S95 | 78 " | Standard | 12 | 72 " | 1525 ปอนด์ | การ Heavy Duty | - | การล็อก Chrome แบบคีย์ | ฿155,411 | RFQ
| |
HDDS243678-8S95 | 78 " | สอง | 12 | 36 " | 950 ปอนด์ | การ Heavy Duty | - | การล็อก Chrome แบบคีย์ | ฿127,696 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.