DURHAM MANUFACTURING HDWB-3048-95 โต๊ะทำงาน ขนาด 30 x 48 x 34 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
สี | สีเทา |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | 1/2 "รัศมี |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทา |
ความสูง | 34 " |
ประเภทขา | ตรง |
ความจุโหลด | 12,000 ปอนด์ |
วัสดุ | 14 กรัม เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 3 / 16 " |
UPC | 714334044592 |
ความกว้าง | 48 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็ก |
ชุดโต๊ะทำงาน | รอย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | เสร็จสิ้น | วัสดุพื้นผิวงาน | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWB-3060-BE-95 | 60 " | 30 " | ผงเคลือบผิว | เหล็กเสริม | 34 " | - | 4000 ปอนด์ | เหล็ก | ฿35,733 | ||
DWB-3072-BE-95 | 72 " | 30 " | ผงเคลือบผิว | เหล็กเสริม | 34 " | - | 4000 ปอนด์ | เหล็ก | ฿38,294 | ||
DWB-3072-BE-LP-95 | 72 " | 30 " | ผงเคลือบผิว | เหล็กเสริม | 34 " | - | 4000 ปอนด์ | เหล็ก | ฿46,679 | ||
DWB-3060-BE-PB-95 | 60 " | 30 " | ผงเคลือบผิว | เหล็กเสริม | 34 " | - | 4000 ปอนด์ | เหล็ก | ฿42,494 | ||
DWB-3072-BE-PB-95 | 72 " | 30 " | ผงเคลือบผิว | เหล็กเสริม | 34 " | - | 4000 ปอนด์ | เหล็ก | ฿49,653 | ||
DWB-3060-BE-RSR-95 | 60 " | 30 " | ผงเคลือบผิว | เหล็กเสริม | 34 " | - | 4000 ปอนด์ | เหล็ก | ฿52,963 | ||
DWB-3072-BE-RSR-95 | 72 " | 30 " | ผงเคลือบผิว | เหล็กเสริม | 34 " | - | 4000 ปอนด์ | เหล็ก | ฿56,956 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.