DURHAM MANUFACTURING HET-3672-2-95 รถบรรทุกบริการ ความจุ 4000 ปอนด์ ขนาด 72 x 36 นิ้ว เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกบริการ |
ความจุต่อชั้นวาง | 2000 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 20 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 14 |
จัดการ | เหล็กขึ้นรูป |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 3" |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 37.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความยาวชั้นวาง | 72 " |
สไตล์ชั้นวาง | เปี่ยม |
ประเภทชั้นวาง | ชั้นวางของแบบแบน |
ความกว้างของชั้นวาง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 121.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 92.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 199.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 95.09 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของชั้นวาง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความกว้าง | ความยาว | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เฮท-2436-2-95 | 24 " | เคลือบผง | - | - | - | 4000 ปอนด์ | 36 " | 24 " | ฿34,819 | ||
เฮท-2448-2-95 | 24 " | เคลือบผง | - | - | - | 4000 ปอนด์ | 48 " | 24 " | ฿38,141 | ||
เฮท-3048-2-95 | 30 " | เคลือบผง | - | - | - | 4000 ปอนด์ | 48 " | 30 " | ฿44,471 | ||
เฮท-3648-2-95 | 36 " | เคลือบผง | - | - | - | 4000 ปอนด์ | 48 " | 36 " | ฿51,430 | ||
HET-2436-2-5K-95 | - | สีพื้นผิว | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | ปอนด์ 5000 | - | - | ฿34,409 | ||
HET-2436-3-5K-95 | - | สีพื้นผิว | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | ปอนด์ 5000 | - | - | ฿44,380 | ||
HET-243636-2-5K-95 | - | สีพื้นผิว | 36 " | 24.38 " | 42.38 " | ปอนด์ 5000 | - | - | ฿35,240 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.