DURHAM MANUFACTURING HTL-3048-DD-95 Cage Truck, Heavy Duty, ความยาว 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกสต็อกตาข่าย |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 14 |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาดตาข่าย | 3/4" x 1-1/2" |
จำนวนชั้นวาง | 0 |
ความลึกโดยรวม | 30 " |
ความสูงโดยรวม | 57 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
UPC | 714334063395 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 75.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 138.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 143.35 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ความยาว | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTL-3060-DD-95 | เคลือบผง | - | 2000 ปอนด์ | 60 " | 60 " | - | ฿70,497 | |
HTL-2448-DD-95 | สีพื้นผิว | 54.5 " | ปอนด์ 2000 | - | - | 26 " | ฿50,647 | |
HTL-2460-DD-95 | สีพื้นผิว | 66.5 " | ปอนด์ 2000 | - | - | 26 " | ฿53,817 | |
HTL-3660-DD-95 | สีพื้นผิว | 66.5 " | ปอนด์ 2000 | - | - | 38 " | ฿91,666 | |
HTL-3672-DD-95 | สีพื้นผิว | 78.5 " | ปอนด์ 2000 | - | - | 38 " | ฿96,017 | |
HTL-4474-DD-95 | สีพื้นผิว | 80.5 " | ปอนด์ 2000 | - | - | 46 " | ฿100,014 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.