Durham Mfg. Lp16-clear | กล่องใส่ของ ใหญ่ 16 ช่อง ใส | 15v208 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DURHAM MANUFACTURING LP16-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดใหญ่ 16 ช่อง ใส | AA7DVY 15V208

DURHAM MANUFACTURING LP16-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดใหญ่ 16 ช่อง สีใส

In Stock
รายการ: AA7DVY รุ่น: LP16-CLEARข้ามอ้างอิง: 15V208
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
฿485 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นช่องใส่ของ
สีทูโทนช็อคชิพ
ความลึกของช่อง9"
ความสูงของช่อง2"
ความกว้างของช่อง3-1 / 8 "
ประเภทสลัก(2) Snap บวก
วัสดุโพลีโพรพีลีนเรซิน
จำนวนช่อง16
ความลึกโดยรวม9"
ความสูงโดยรวม2 5 / 16 "
ความกว้างโดยรวม13.125 "
UPC714334050548

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)33.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสีความลึกของลิ้นชักความจุโหลดวัสดุจำนวนช่องความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมราคา
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดเล็ก 6 ช่อง ใส | AA7DVQ 15V199 SP6-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน66.75 "1.75 "฿244
DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดเล็ก 12 ช่อง ใส | AA7DVR 15V201 SP12-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน126.75 "1.75 "฿244
DURHAM MANUFACTURING SPOS12-CLR ช่องใส่ของ, เล็ก, ช่องออฟเซ็ต 12 ช่อง, ใส | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน126.75 "1.75 "฿244
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR กล่องใส่ของ เล็ก 13 ช่อง ใส | AA7DVU 15V203 SP13-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน136.75 "1.75 "฿244
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR กล่องใส่ของ เล็ก 18 ช่อง ใส | AA7DVV 15V204 SP18-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน186.75 "1.75 "฿244
DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดใหญ่ 6 ช่อง ใส | AA7DVW 15V206 LP6-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน69"2 5 / 16 "฿485
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดใหญ่ 12 ช่อง ใส | AA7DVX 15V207 LP12-เคลียร์-ทูโทนช็อคชิพ--โพลีโพรพีลีนเรซิน129"2 5 / 16 "฿485

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DURHAM MANUFACTURING LP16-CLEAR กล่องใส่ของ ขนาดใหญ่ 16 ช่อง สีใส
฿485 / หน่วย